MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE - Connecteur mural 32A3p6h230V IP44 - 344

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
intensité de courant IEC - 32 A
tension selon EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) bleu
tension assignée (Ue) - 229...230 V
nombre de pôles - 3
position horaire des contacts de terre - 6 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4015394002482
Réf. Sonepar
02456400248
Réf. Fournisseur
344
Marque
MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE
intensité de courant IEC:
32 A
tension selon EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) bleu
tension assignée (Ue):
229...230 V
nombre de pôles:
3
position horaire des contacts de terre:
6 h
intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée):
30 A
fréquence assignée:
50...60 Hz
couleur caractéristique:
bleu
numéro RAL:
5007
indice de protection (IP):
IP44
technique de raccordement:
borne à vis
type de construction:
pose du connecteur en surface
inverseur de phase:
Non
direction d'enfichage:
à angle droit
matériau:
plastique
matériel de contact:
CuSn
traitement de surface des contacts:
non traité
finition militaire:
Non



