MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE - Connecteur mural 63A3p6h230V IP67 - 1107

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • intensité de courant IEC - 63 A

  • tension selon EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) bleu

  • tension assignée (Ue) - 229...230 V

  • nombre de pôles - 3

  • position horaire des contacts de terre - 6 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015394007302

Réf. Sonepar

02456400730

Réf. Fournisseur

1107

Marque

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE

intensité de courant IEC:

63 A

tension selon EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) bleu

tension assignée (Ue):

229...230 V

nombre de pôles:

3

position horaire des contacts de terre:

6 h

intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée):

60 A

fréquence assignée:

50...60 Hz

couleur caractéristique:

bleu

numéro RAL:

0

indice de protection (IP):

IP67

technique de raccordement:

borne à vis

type de construction:

pose du connecteur en surface

inverseur de phase:

Non

direction d'enfichage:

à angle droit

matériau:

plastique

matériel de contact:

CuSn

traitement de surface des contacts:

non traité

finition militaire:

Non

MENNEKES Connecteur mural 63A 3p 6h 230V IP67