MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE - Fiche 16A2p0h IP44 - 655A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
intensité de courant IEC - 16 A
nombre de pôles - 2
tension selon EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) violet
position horaire des contacts de terre - 0 h
indice de protection (IP) - IP44
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4015394005001
Réf. Sonepar
02456400500
Réf. Fournisseur
655A
Marque
MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE
intensité de courant IEC:
16 A
nombre de pôles:
2
tension selon EN 60309-2:
20-25 V (50+60 Hz) violet
position horaire des contacts de terre:
0 h
indice de protection (IP):
IP44
intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée):
20 A
couleur caractéristique:
violet
numéro RAL:
4001
inverseur de phase:
Non
technique de raccordement:
borne à vis
entrée de câble:
raccord à écrou
direction d'enfichage:
droit
matériau:
plastique
matériel de contact:
CuSn
finition militaire:
Non



