MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE - Fiche AMTOP 32A4p6h400V IP67 - 294

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • intensité de courant IEC - 32 A

  • nombre de pôles - 4

  • tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge

  • position horaire des contacts de terre - 6 h

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4015394002079

Réf. Sonepar

02456400207

Réf. Fournisseur

294

Réf. Commerciale

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE

intensité de courant IEC:

32 A

nombre de pôles:

4

tension selon EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rouge

position horaire des contacts de terre:

6 h

indice de protection (IP):

IP67

intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée):

30 A

couleur caractéristique:

rouge

numéro RAL:

3013

inverseur de phase:

Non

technique de raccordement:

borne à vis

entrée de câble:

raccord à écrou

direction d'enfichage:

droit

matériau:

plastique

matériel de contact:

CuSn

finition militaire:

Non

MENNEKES FicheAM-TOP 32A 4p 6h 400V IP67