MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE - Prise a enc. 16A2p+E230V IP44 - 11180

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - prise CEE 7/3 (type F)

  • taille de bride - 50x50 mm

  • direction d'enfichage - droit

  • couleur - gris

  • courant nominal - 16 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015394184881

Réf. Sonepar

02456418488

Réf. Fournisseur

11180

Marque

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE

modèle:

prise CEE 7/3 (type F)

taille de bride:

50x50 mm

direction d'enfichage:

droit

couleur:

gris

courant nominal:

16 A

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

avec volet de protection:

Oui

indice de protection (IP):

IP44

Degré de protection (NEMA):

autre

technique de raccordement:

borne à vis

numéro RAL:

0

nombre de pôles:

2

tension nominale:

230 V

MENNEKES Prise a encastrer 16A 2p+E 230V IP44