MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE - Prise a enc.SCHUKO 16A2p+E230V IP68 - 17060


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - prise CEE 7/3 (type F)
taille de bride - 75x75 mm
direction d'enfichage - droit
couleur - bleu
courant nominal - 16 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4015394280453
Réf. Sonepar
02456428045
Réf. Fournisseur
17060
Réf. Commerciale
MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE
modèle:
prise CEE 7/3 (type F)
taille de bride:
75x75 mm
direction d'enfichage:
droit
couleur:
bleu
courant nominal:
16 A
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
avec volet de protection:
Oui
indice de protection (IP):
IP68
Degré de protection (NEMA):
autre
technique de raccordement:
borne à vis
numéro RAL:
5007
nombre de pôles:
2
tension nominale:
230 V