MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE - Prise a encastrer 16A2p IP44 - 603


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
intensité de courant IEC - 16 A
tension selon EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) violet
nombre de pôles - 2
position horaire des contacts de terre - 0 h
technique de raccordement - borne à vis
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4015394004462
Réf. Sonepar
02456400446
Réf. Fournisseur
603
Réf. Commerciale
MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE
intensité de courant IEC:
16 A
tension selon EN 60309-2:
20-25 V (50+60 Hz) violet
nombre de pôles:
2
position horaire des contacts de terre:
0 h
technique de raccordement:
borne à vis
intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée):
20 A
tension assignée (Ue):
20...25 V
fréquence assignée:
50...60 Hz
couleur caractéristique:
violet
numéro RAL:
0
indice de protection (IP):
IP44
direction d'enfichage:
droit
matériau:
plastique
matériel de contact:
CuSn
traitement de surface des contacts:
non traité
finition militaire:
Non
dimension de bride, verticale:
55 mm
écart vertical entre les trous:
45 mm
dimension de bride, horizontale:
55 mm
écart horizontal entre les trous:
45 mm