MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE - Prise a encastrer 200A4p6h 400V IP67 - 75241

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
intensité de courant - 200 A
type de construction - prise de courant en saillie
nombre de pôles - 4
tension - 380...415 V
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4015394055617
Réf. Sonepar
02456405561
Réf. Fournisseur
75241
Marque
MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE
intensité de courant:
200 A
type de construction:
prise de courant en saillie
nombre de pôles:
4
tension:
380...415 V
indice de protection (IP):
IP67
matériel de contact:
CuSn
traitement de surface des contacts:
non traité
Degré de protection (NEMA):
autre



