MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE - Prise murale 16A2p0h24V IP44 - 1825

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - saillie

  • intensité de courant IEC - 16 A

  • nombre de pôles - 2

  • tension selon EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) violet

  • position horaire des contacts de terre - 0 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4015394012580

Réf. Sonepar

02456401258

Réf. Fournisseur

1825

Réf. Commerciale

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE

modèle:

saillie

intensité de courant IEC:

16 A

nombre de pôles:

2

tension selon EN 60309-2:

20-25 V (50+60 Hz) violet

position horaire des contacts de terre:

0 h

intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée):

20 A

couleur caractéristique:

violet

numéro RAL:

4001

indice de protection (IP):

IP44

technique de raccordement:

borne à vis

entrée de câble:

raccord à écrou

matériau:

plastique

matériel de contact:

CuSn

traitement de surface des contacts:

non traité

type de fixation:

fixation extérieure

encastrement isolé:

Non

finition militaire:

Non

couleur du boîtier/corps:

blanc

verrouillable:

Non

champ désignation:

Non

MENNEKES Socle en saillie 16A 2p h 24V IP44