MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE - Prise murale DUO 250A5p6h 400V IP55 - 75121


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
intensité de courant - 250 A
type de construction - prise de courant murale commutable
nombre de pôles - 5
tension - 380...415 V
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4015394055242
Réf. Sonepar
02456405524
Réf. Fournisseur
75121
Réf. Commerciale
MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE
intensité de courant:
250 A
type de construction:
prise de courant murale commutable
nombre de pôles:
5
tension:
380...415 V
indice de protection (IP):
IP67
matériel de contact:
CuSn
traitement de surface des contacts:
non traité
Degré de protection (NEMA):
autre