MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE - SOCLE de PRISE SAILLIE . 16A 3P 230V VERROUIL.DUO IP67 - 5802306N

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE
CopieCopie
MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE - SOCLE de PRISE SAILLIE . 16A 3P 230V VERROUIL.DUO  IP67

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • intensité de courant IEC - 16 A

  • nombre de pôles - 3

  • tension selon EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) bleu

  • commutateur - verrouillage mécanique

  • intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée) - 20 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015394298205

Réf. Sonepar

02456429820

Réf. Fournisseur

5802306N

Marque

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE

intensité de courant IEC:

16 A

nombre de pôles:

3

tension selon EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) bleu

commutateur:

verrouillage mécanique

intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée):

20 A

position horaire des contacts de terre:

6 h

couleur caractéristique:

bleu

indice de protection (IP):

IP67

avec disjoncteur différentiel:

Non

emplacements vides sur barre profilée:

Non

matériau du boîtier/corps:

plastique

modèle:

partie inférieure et partie supérieure

protection:

sans

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

nickelé

finition militaire:

Non

SOCLE de PRISE SAILLIE . 16A 3P 230V VERROUIL.DUO IP67