MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE - SOCLE de PRISE SAILLIE . 16A 5P 400V VERROUIL.DUO IP44 - 5103N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
intensité de courant IEC - 16 A
nombre de pôles - 5
tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge
commutateur - verrouillage mécanique
intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée) - 20 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4015394265740
Réf. Sonepar
02456426574
Réf. Fournisseur
5103N
Marque
MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE
intensité de courant IEC:
16 A
nombre de pôles:
5
tension selon EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rouge
commutateur:
verrouillage mécanique
intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée):
20 A
position horaire des contacts de terre:
6 h
couleur caractéristique:
rouge
indice de protection (IP):
IP44
avec disjoncteur différentiel:
Non
emplacements vides sur barre profilée:
Non
matériau du boîtier/corps:
plastique
modèle:
partie inférieure et partie supérieure
protection:
mélangé
matériel de contact:
CuSn
traitement de surface des contacts:
non traité
finition militaire:
Non


