Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Mersen - Acc. - CEI - Cylindrique - 14x51 mm - 63A - 1P - 0 - Y210310

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Acc. - CEI - Cylindrique - 14x51 mm - 63A - 1P - 0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille - 14x51 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 63 A

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3605340227499

Réf. Sonepar

00155210310

Réf. Fournisseur

Y210310

Réf. Commerciale

Mersen

taille:

14x51 mm

calibre/courant nominal assigné (In):

63 A

Accessoire - Standard CEI - Basse tension - Cylindrique - Taille : 14 x 51 mm - Courant Nominal : 63 A - Nombres de pôles : 1P - 0