Mersen - Acc. - CEI - DIN D - DII - 10A - 0 - F222921

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Acc. - CEI - DIN D - DII - 10A - 0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille (DIN) - DII

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A

  • code de couleur - rouge

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4086500008971

Réf. Sonepar

00155222921

Réf. Fournisseur

F222921

Réf. Commerciale

Mersen

taille (DIN):

DII

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

code de couleur:

rouge

Accessoire - Standard CEI - Basse tension - Standard DIN - Standard DIN D - Taille : DII - Courant Nominal : 10 A - 0