Mersen - Acc. - CEI - DIN D - DII - 4A - 0 - D219722

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Acc. - CEI - DIN D - DII - 4A - 0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille (DIN) - DII

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 4 A

  • code de couleur - marron

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4086500008957

Réf. Sonepar

00155219722

Réf. Fournisseur

D219722

Réf. Commerciale

Mersen

taille (DIN):

DII

calibre/courant nominal assigné (In):

4 A

code de couleur:

marron

Accessoire - Standard CEI - Basse tension - Standard DIN - Standard DIN D - Taille : DII - Courant Nominal : 4 A - 0