Mersen - Acc. - CEI - DIN D - DII/DIII - 0 - E216112


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à DI - Oui
adapté à DII - Oui
adapté à DIII - Oui
adapté à DIV - Oui
adapté à DV - Oui
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4086500009022
Réf. Sonepar
00155216112
Réf. Fournisseur
E216112
Réf. Commerciale
Mersen
adapté à DI:
Oui
adapté à DII:
Oui
adapté à DIII:
Oui
adapté à DIV:
Oui
adapté à DV:
Oui
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
matériau de la poignée:
plastique
Accessoire - Standard CEI - Basse tension - Standard DIN - Standard DIN D - Taille : DII / DIII - 0