Mersen - Acc. - CEI - DIN D - DIII - 25A - 0 - Q201770M

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Acc. - CEI - DIN D - DIII - 25A - 0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille (DIN) - DIII

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 25 A

  • code de couleur - jaune

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3605340587401

Réf. Sonepar

00155058740

Réf. Fournisseur

Q201770M

Réf. Commerciale

Mersen

taille (DIN):

DIII

calibre/courant nominal assigné (In):

25 A

code de couleur:

jaune

Accessoire - Standard CEI - Basse tension - Standard DIN - Standard DIN D - Taille : DIII - Courant Nominal : 25 A - 0