Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Mersen - Acc. - CEI - DIN D0 - D01/D03 - 0 - J212505

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Acc. - CEI - DIN D0 - D01/D03 - 0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à DI - Oui

  • adapté à DII - Oui

  • adapté à DIII - Oui

  • adapté à DIV - Non

  • adapté à DV - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4086500011186

Réf. Sonepar

00155212505

Réf. Fournisseur

J212505

Réf. Commerciale

Mersen

adapté à DI:

Oui

adapté à DII:

Oui

adapté à DIII:

Oui

adapté à DIV:

Non

adapté à DV:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

matériau de la poignée:

plastique

Accessoire - Standard CEI - Basse tension - Standard DIN - Standard DIN D0 - Taille : D01 / D03 - 0