Mersen - Accessoire fusible - Tige M8x30 & M8x35 - S098801


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
type de filetage - métrique
taille de fil (M..) - 8
qualité du matériau - autre
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340156553
Réf. Sonepar
00155098801
Réf. Fournisseur
S098801
Réf. Commerciale
Mersen
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
type de filetage:
métrique
taille de fil (M..):
8
qualité du matériau:
autre
inclinaison du filetage:
1.25 mm
filetage complet:
Oui