Mersen - Accessoire UL pour fusible Class J - 35-60A - 600V - Couvercle de sécurité - DFC-6I


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 60 A
tension assignée (Ue) - 600 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - J
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
EAN
782001753788
Réf. Sonepar
00155213946
Réf. Fournisseur
DFC-6I
Réf. Commerciale
Mersen
calibre/courant nominal assigné (In):
60 A
tension assignée (Ue):
600 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
J
Accessoire UL pour fusible Class J - 35 - 60A - 600 V - Couvercle de sécurité