Mersen - Adapter NH2/bus bar sys 100mm - C1023111


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
garnissage de barres profilées - autre
finition du raccordement électrique - autre
courant assigné In - 400 A
épaisseur min. de barre conductrice - 5 mm
épaisseur max. de barre conductrice - 10 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
MULTIBLOC®
Voir tous les produits de cette gammeEAN
9008567001394
Réf. Sonepar
00155001453
Réf. Fournisseur
C1023111
Réf. Commerciale
Mersen
garnissage de barres profilées:
autre
finition du raccordement électrique:
autre
courant assigné In:
400 A
épaisseur min. de barre conductrice:
5 mm
épaisseur max. de barre conductrice:
10 mm
largeur de l'adaptateur:
205 mm
largeur de rail:
100 mm
distance de rail:
100 mm