Mersen - Adapter NH3/bus bar sys 60mm - D1023112

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Adapter NH3/bus bar sys 60mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • garnissage de barres profilées - autre

  • finition du raccordement électrique - autre

  • courant assigné In - 630 A

  • épaisseur min. de barre conductrice - 5 mm

  • épaisseur max. de barre conductrice - 10 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9008567001417

Réf. Sonepar

00155001500

Réf. Fournisseur

D1023112

Réf. Commerciale

Mersen

garnissage de barres profilées:

autre

finition du raccordement électrique:

autre

courant assigné In:

630 A

épaisseur min. de barre conductrice:

5 mm

épaisseur max. de barre conductrice:

10 mm

largeur de l'adaptateur:

245 mm

largeur de rail:

60 mm

distance de rail:

60 mm

Adapter NH3/bus bar sys 60mm