Mersen - Amperemeter unit 400A NH1-3 1P - N1023282

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de mesure - 400...400 A
raccordement du transformateur - Non
type de tension - AC
modèle - encastré
déviation max. du pointeur - 90 °
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
MULTIVERT®
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4027597026554
Réf. Sonepar
00155001932
Réf. Fournisseur
N1023282
Marque
Mersen
plage de mesure:
400...400 A
raccordement du transformateur:
Non
type de tension:
AC
modèle:
encastré
déviation max. du pointeur:
90 °
valeur finale nominale de l'échelle:
400 A
classe de précision:
3
échelle de surintensité:
Oui
étalonné:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
largeur:
72 mm
hauteur:
72 mm
système de mesure:
cadre mobile
aiguille témoin:
Oui
éclairage d'échelle:
Non


