Mersen - Amperemeter unit 630A NH1-3 1P - P1023283

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Amperemeter unit 630A NH1-3 1P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de mesure - 630...630 A

  • raccordement du transformateur - Non

  • type de tension - AC

  • modèle - encastré

  • déviation max. du pointeur - 90 °

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4027597026561

Réf. Sonepar

00155001970

Réf. Fournisseur

P1023283

Réf. Commerciale

Mersen

plage de mesure:

630...630 A

raccordement du transformateur:

Non

type de tension:

AC

modèle:

encastré

déviation max. du pointeur:

90 °

valeur finale nominale de l'échelle:

630 A

classe de précision:

3

échelle de surintensité:

Oui

étalonné:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

largeur:

72 mm

hauteur:

72 mm

système de mesure:

bimétal

aiguille témoin:

Oui

éclairage d'échelle:

Non

Amperemeter unit 630A NH1-3 1P