Mersen - Aux.Contact 1+1 SF 40A - OA4B1C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 40 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340559538
Réf. Sonepar
00155055953
Réf. Fournisseur
OA4B1C
Réf. Commerciale
Mersen
calibre/courant nominal assigné (In):
40 A
Aux.Contact 1+1 SF 40A