Mersen - AUX. CONTACT NO+NC <125A,NF - OA2G11

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - AUX. CONTACT NO+NC <125A,NF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 125 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3605340559583

Réf. Sonepar

00155055958

Réf. Fournisseur

OA2G11

Réf. Commerciale

Mersen

calibre/courant nominal assigné (In):

125 A

AUX. CONTACT NO+NC <125A,NF