Mersen - Bloc-fusible 1000V AC/DC 450A 1 pôle Tige filetée centre à centre: 2.06 pouce - P243D


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 1
calibre/courant nominal assigné (In) - 450 A
mode de pose - à visser
type de connexion - autre
finition du cavalier - Non
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
782001974169
Réf. Sonepar
00155197416
Réf. Fournisseur
P243D
Réf. Commerciale
Mersen
nombre de pôles:
1
calibre/courant nominal assigné (In):
450 A
mode de pose:
à visser
type de connexion:
autre
finition du cavalier:
Non
sans halogène:
Oui
Bloc-fusible 1000VAC 1000VDC 450A 1 pôle Tige filetée centre à centre: 2.06 pouce
Les Atouts de la gamme:
Les porte-fusibles des séries P243 et P266 de Mersen pour les fusibles de Form 101 sont fabriqués de polycarbonate renforcé de fibre de verre ou en phénolique laminé avec tiges filetées pour un montage boulonné des fusibles. La série P292 possède une base en phénolique laminé avec des pinces de montage. Toute la quincaillerie de montage, tiges, pinces sont plaquées à l'étain ou au zinc.
Les Atouts de la gamme:
Les porte-fusibles des séries P243 et P266 de Mersen pour les fusibles de Form 101 sont fabriqués de polycarbonate renforcé de fibre de verre ou en phénolique laminé avec tiges filetées pour un montage boulonné des fusibles. La série P292 possède une base en phénolique laminé avec des pinces de montage. Toute la quincaillerie de montage, tiges, pinces sont plaquées à l'étain ou au zinc.