Mersen - Bloc-fusible 1000V AC/DC 600A 1 pôle Tige filetée centre à centre: 3.28 pouce - P266C

MERSEN FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 1

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 600 A

  • mode de pose - à visser

  • type de connexion - autre

  • finition du cavalier - Non

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

782001974251

Réf. Sonepar

00155331589

Réf. Fournisseur

P266C

Réf. Commerciale

Mersen

nombre de pôles:

1

calibre/courant nominal assigné (In):

600 A

mode de pose:

à visser

type de connexion:

autre

finition du cavalier:

Non

Bloc-fusible 1000VAC 1000VDC 600A 1 pôle Tige filetée centre à centre: 3.28 pouce

Les Atouts de la gamme:

Les porte-fusibles des séries P243 et P266 de Mersen pour les fusibles de Form 101 sont fabriqués de polycarbonate renforcé de fibre de verre ou en phénolique laminé avec tiges filetées pour un montage boulonné des fusibles. La série P292 possède une base en phénolique laminé avec des pinces de montage. Toute la quincaillerie de montage, tiges, pinces sont plaquées à l'étain ou au zinc.