Mersen - Bloc-fusible 1500VAC 1500VDC 800A 1 pôle Tige filetée 3/8 pouce - 1SC375


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 1
calibre/courant nominal assigné (In) - 800 A
mode de pose - à visser
type de connexion - autre
finition du cavalier - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
782001258306
Réf. Sonepar
00155125830
Réf. Fournisseur
1SC375
Réf. Commerciale
Mersen
nombre de pôles:
1
calibre/courant nominal assigné (In):
800 A
mode de pose:
à visser
type de connexion:
autre
finition du cavalier:
Non
Bloc-fusible 1500VAC 1500VDC 800A 1 pôle Tige filetée 3/8 pouce
Les Atouts de la gamme:
Les porte-fusibles modulaires Mersen 1SC et 1MSC pour semi-conducteurs offrent une grande flexibilité d'adaptation aux diverses dimensions des fusibles. Les deux versions à tige et à boite sont offertes pour répondre aux raccordements requis. La version à boite intégré permet une meilleure dissipation de chaleur. Les accéssoires de montage sont fournies avec les porte-fusibles.
Les Atouts de la gamme:
Les porte-fusibles modulaires Mersen 1SC et 1MSC pour semi-conducteurs offrent une grande flexibilité d'adaptation aux diverses dimensions des fusibles. Les deux versions à tige et à boite sont offertes pour répondre aux raccordements requis. La version à boite intégré permet une meilleure dissipation de chaleur. Les accéssoires de montage sont fournies avec les porte-fusibles.