Mersen - Bloc-fusible 1500VAC 1500VDC 800A 1 pôle Tige filetée M10 - 1SCM10

MERSEN FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 1

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 800 A

  • mode de pose - à visser

  • type de connexion - autre

  • finition du cavalier - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

782001376536

Réf. Sonepar

00155137653

Réf. Fournisseur

1SCM10

Réf. Commerciale

Mersen

nombre de pôles:

1

calibre/courant nominal assigné (In):

800 A

mode de pose:

à visser

type de connexion:

autre

finition du cavalier:

Non

Bloc-fusible 1500VAC 1500VDC 800A 1 pôle Tige filetée M10

Les Atouts de la gamme:

Les porte-fusibles modulaires Mersen 1SC et 1MSC pour semi-conducteurs offrent une grande flexibilité d'adaptation aux diverses dimensions des fusibles. Les deux versions à tige et à boite sont offertes pour répondre aux raccordements requis. La version à boite intégré permet une meilleure dissipation de chaleur. Les accéssoires de montage sont fournies avec les porte-fusibles.