Mersen - Bloc-fusible 250VAC 250VDC Classe R 30A 3 pôles Vis à mâchoire renforcée - 20318R


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 250 V
mode de pose - montage direct
pôle neutre sectionné simultanément - Non
affichage de défaillances optique - Non
profondeur d'encastrement - 76.2 mm
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Porte-fusibles 250V - Classe R
Voir tous les produits de cette sérieEAN
782001663810
Réf. Sonepar
00155663810
Réf. Fournisseur
20318R
Réf. Commerciale
Mersen
tension nominale:
250 V
mode de pose:
montage direct
pôle neutre sectionné simultanément:
Non
affichage de défaillances optique:
Non
profondeur d'encastrement:
76.2 mm
Les Atouts de la gamme:
Les porte-fusibles de Classes H, K et R sont conçus pour tous les fusibles de Classes H, K et R à 250V et 600V. Un choix de connexions à vis, à plaques, à boite et à tige sur demande spéciale offre une grande variété de connexions pour conducteurs solides ou toronnés en cuivre ou en aluminium. Les isolateurs sont fabriqués de polycarbonate renforcé de fibre de verre (GPFC) avec une rigidité diélectrique supérieure à 2500V. Les porte-fusibles de 30A, 60A et 100A sont de conception spéciale permettant un assemblage rapide pour des configurations de 1-, 2-, ou 3-pôle pour former des ensembles multipôles.Toutes les pinces pour fusibles sont fabriquées en cuivre étamé de haute conductivité, avec ou sans ressort pour les modèles de 30A, et 60A. Les pinces de 100A et plus sont renforcées par ressorts.