Mersen - Bloc-fusible 250VAC 250VDC Classe R 30A Module Vis à mâchoire renforcée - 20315R

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Bloc-fusible 250VAC 250VDC Classe R 30A Module Vis à mâchoire renforcée

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 1

  • tension nominale - 250 V

  • mode de pose - montage direct

  • pôle neutre sectionné simultanément - Non

  • affichage de défaillances optique - Non

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Porte-fusibles 250V - Classe R

Voir tous les produits de cette série

EAN

782001663803

Réf. Sonepar

00155663803

Réf. Fournisseur

20315R

Réf. Commerciale

Mersen

nombre de pôles:

1

tension nominale:

250 V

mode de pose:

montage direct

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

affichage de défaillances optique:

Non

largeur en nombre de modules:

1

profondeur d'encastrement:

76.2 mm

Bloc-fusible 250VAC 250VDC Classe R 30A Module Vis à mâchoire renforcée

Les Atouts de la gamme:

Les porte-fusibles de Classes H, K et R sont conçus pour tous les fusibles de Classes H, K et R à 250V et 600V. Un choix de connexions à vis, à plaques, à boite et à tige sur demande spéciale offre une grande variété de connexions pour conducteurs solides ou toronnés en cuivre ou en aluminium. Les isolateurs sont fabriqués de polycarbonate renforcé de fibre de verre (GPFC) avec une rigidité diélectrique supérieure à 2500V. Les porte-fusibles de 30A, 60A et 100A sont de conception spéciale permettant un assemblage rapide pour des configurations de 1-, 2-, ou 3-pôle pour former des ensembles multipôles.Toutes les pinces pour fusibles sont fabriquées en cuivre étamé de haute conductivité, avec ou sans ressort pour les modèles de 30A, et 60A. Les pinces de 100A et plus sont renforcées par ressorts.