Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Mersen - Bloc-fusible 300VAC 300VDC Classe T 30A 1 pôle Vis à mâchoire renforcée - 30316T

MERSEN FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 1

  • tension nominale - 300 V

  • mode de pose - montage direct

  • pôle neutre sectionné simultanément - Non

  • affichage de défaillances optique - Non

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Porte-fusibles 300V - Classe T

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

782001675059

Réf. Sonepar

00155675059

Réf. Fournisseur

30316T

Marque

Mersen

nombre de pôles:

1

tension nominale:

300 V

mode de pose:

montage direct

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

affichage de défaillances optique:

Non

profondeur d'encastrement:

85.6 mm

Bloc-fusible 300VAC 300VDC Classe T 30A 1 pôle Vis à mâchoire renforcée

Les Atouts de la gamme:

Les porte-fusibles de Classe T de Mersen sont conçus pour tous les fusibles de Classe T jusqu'à 600V. Les isolateurs sont fabriqués de polycarbonate renforcé de fibre de verre (GPFC) ou en phénolique avec une rigidité diélectrique supérieure à 2500V. Mersen est le seul fabricant à offrir des porte-fusibles avec des connecteurs en cuivre.