Mersen - Bloc-fusible 300VAC/DC Classe T 30A Module Boîtier à fermeture clipsée renforcée - 30305T

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Bloc-fusible 300VAC/DC Classe T 30A Module Boîtier à fermeture clipsée renforcée

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 1

  • tension nominale - 300 V

  • mode de pose - montage direct

  • pôle neutre sectionné simultanément - Non

  • affichage de défaillances optique - Non

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Porte-fusibles 300V - Classe T

Voir tous les produits de cette série

EAN

782001675134

Réf. Sonepar

00155675134

Réf. Fournisseur

30305T

Réf. Commerciale

Mersen

nombre de pôles:

1

tension nominale:

300 V

mode de pose:

montage direct

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

affichage de défaillances optique:

Non

largeur en nombre de modules:

1

profondeur d'encastrement:

85.6 mm

Bloc-fusible 300VAC 300VDC Classe T 30A Module Boîtier à fermeture clipsée renforcée

Les Atouts de la gamme:

Les porte-fusibles de Classe T de Mersen sont conçus pour tous les fusibles de Classe T jusqu'à 600V. Les isolateurs sont fabriqués de polycarbonate renforcé de fibre de verre (GPFC) ou en phénolique avec une rigidité diélectrique supérieure à 2500V. Mersen est le seul fabricant à offrir des porte-fusibles avec des connecteurs en cuivre.