Mersen - Bloc-fusible 300VAC/DC Classe T 30A Module Plaque pression/machoire renforcée - 30325T

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 1
tension nominale - 300 V
mode de pose - montage direct
pôle neutre sectionné simultanément - Non
affichage de défaillances optique - Non
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Porte-fusibles 300V - Classe T
Voir tous les produits de cette gammeEAN
782001675080
Réf. Sonepar
00155675080
Réf. Fournisseur
30325T
Marque
Mersen
nombre de pôles:
1
tension nominale:
300 V
mode de pose:
montage direct
pôle neutre sectionné simultanément:
Non
affichage de défaillances optique:
Non
largeur en nombre de modules:
1
profondeur d'encastrement:
85.6 mm
Les Atouts de la gamme:
Les porte-fusibles de Classe T de Mersen sont conçus pour tous les fusibles de Classe T jusqu'à 600V. Les isolateurs sont fabriqués de polycarbonate renforcé de fibre de verre (GPFC) ou en phénolique avec une rigidité diélectrique supérieure à 2500V. Mersen est le seul fabricant à offrir des porte-fusibles avec des connecteurs en cuivre.


