Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mardi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Mersen - Bloc-fusible 480VAC 480VDC Classe G 60A 2 pôles Boîtier en cuivre - 40657G

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Bloc-fusible 480VAC 480VDC Classe G 60A 2 pôles Boîtier en cuivre

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 480 V

  • mode de pose - montage direct

  • pôle neutre sectionné simultanément - Non

  • affichage de défaillances optique - Non

  • profondeur d'encastrement - 96 mm

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Porte-fusibles - Classe G

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

782001230906

Réf. Sonepar

00155230906

Réf. Fournisseur

40657G

Marque

Mersen

tension nominale:

480 V

mode de pose:

montage direct

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

affichage de défaillances optique:

Non

profondeur d'encastrement:

96 mm

Bloc-fusible 480VAC 480VDC Classe G 60A 2 pôles Boîtier en cuivre

Les Atouts de la gamme:

Les porte-fusibles de Classe G de Mersen sont conçus pour tous les fusibles de Classe G à 15, 20, 30, et 60 ampères. Un choix de connexions à vis, à plaques, à boite offre une grande variété de connexions pour conducteurs solides ou toronnés en cuivre. Les isolateurs sont fabriqués de polycarbonate renforcé de fibre de verre (GFPC) avec une rigidité diélectrique supérieure à 2500V. Les portefusibles sont de conception spéciale permettant un assemblage rapide pour des configurations de 1-, 2-, ou 3-pôle et former des ensembles multi-pôles. Toutes les pinces de montage sont fabriquées en alliage de cuivre étamé de haute conductivité.