Mersen - Bloc-fusible 600V AC/DC Classe J 100A 2 pôles Boîtier fermeture clipsée latérale - 61007SJ

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Bloc-fusible 600V AC/DC Classe J 100A 2 pôles Boîtier fermeture clipsée latérale

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 600 V

  • mode de pose - montage direct

  • pôle neutre sectionné simultanément - Non

  • affichage de défaillances optique - Non

  • profondeur d'encastrement - 121.9 mm

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

782001361242

Réf. Sonepar

00155331925

Réf. Fournisseur

61007SJ

Réf. Commerciale

Mersen

tension nominale:

600 V

mode de pose:

montage direct

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

affichage de défaillances optique:

Non

profondeur d'encastrement:

121.9 mm

Bloc-fusible 600VAC 600VDC Classe J 100A 2 pôles Boîtier fermeture clipsée latérale

Les Atouts de la gamme:

Un choix de connexions à vis, à plaques de serrage, à boite et à tige sur demande spéciale, offre une grande variété de connexions pour conducteurs solides ou toronnés, en cuivre ou en aluminium. Les isolateurs sont fabriqués de polycarbonate renforcé de fibre de verre (GPFC) ou de phénolique avec une rigidité diélectrique supérieure à 2500V. Les porte-fusibles de 30A, 60A et le nouveau modèle SJ de 100A sont de conception spéciale permettant un assemblage rapide pour des configurations de 1-, 2-, ou 3-pôle pour former des ensembles multi-pôles. Toutes les pinces pour fusibles sont fabriquées en cuivre étamé à haute conductivité, avec ou sans ressort. Des options plus compactes sont maintenant disponibles en versions 30A et 100A tel que décrit dans les tableaux de sélection des produits.