Mersen - Bloc-fusible 600V AC/DC Classe J 200A 3 pôles Boîtier fermeture clipsée latérale - 62003J


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
pour taille de fusible - autre
tension nominale - 600 V
mode de pose - montage direct
pôle neutre sectionné simultanément - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Porte-fusibles - Classe J
Voir tous les produits de cette sérieEAN
782001758677
Réf. Sonepar
00155214962
Réf. Fournisseur
62003J
Réf. Commerciale
Mersen
nombre de pôles:
3
pour taille de fusible:
autre
tension nominale:
600 V
mode de pose:
montage direct
pôle neutre sectionné simultanément:
Non
affichage de défaillances optique:
Non
largeur en nombre de modules:
3
profondeur d'encastrement:
155.7 mm
Les Atouts de la gamme:
Un choix de connexions à vis, à plaques de serrage, à boite et à tige sur demande spéciale, offre une grande variété de connexions pour conducteurs solides ou toronnés, en cuivre ou en aluminium. Les isolateurs sont fabriqués de polycarbonate renforcé de fibre de verre (GPFC) ou de phénolique avec une rigidité diélectrique supérieure à 2500V. Les porte-fusibles de 30A, 60A et le nouveau modèle SJ de 100A sont de conception spéciale permettant un assemblage rapide pour des configurations de 1-, 2-, ou 3-pôle pour former des ensembles multi-pôles. Toutes les pinces pour fusibles sont fabriquées en cuivre étamé à haute conductivité, avec ou sans ressort. Des options plus compactes sont maintenant disponibles en versions 30A et 100A tel que décrit dans les tableaux de sélection des produits.