Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Mersen - Bloc-fusible 600V AC/DC Classe R 200A 3 pôles Boîtier fermeture clipsée latérale - 62003R

MERSEN FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 600 V

  • mode de pose - montage direct

  • pôle neutre sectionné simultanément - Non

  • affichage de défaillances optique - Non

  • profondeur d'encastrement - 266.7 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Porte-fusibles 600V - Classe R

Voir tous les produits de cette série

EAN

782001665012

Réf. Sonepar

00155000594

Réf. Fournisseur

62003R

Réf. Commerciale

Mersen

tension nominale:

600 V

mode de pose:

montage direct

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

affichage de défaillances optique:

Non

profondeur d'encastrement:

266.7 mm

Bloc-fusible 600VAC 600VDC Classe R 200A 3 pôles Boîtier fermeture clipsée latérale

Les Atouts de la gamme:

Les porte-fusibles de Classes H, K et R sont conçus pour tous les fusibles de Classes H, K et R à 250V et 600V. Un choix de connexions à vis, à plaques, à boite et à tige sur demande spéciale offre une grande variété de connexions pour conducteurs solides ou toronnés en cuivre ou en aluminium. Les isolateurs sont fabriqués de polycarbonate renforcé de fibre de verre (GPFC) avec une rigidité diélectrique supérieure à 2500V. Les porte-fusibles de 30A, 60A et 100A sont de conception spéciale permettant un assemblage rapide pour des configurations de 1-, 2-, ou 3-pôle pour former des ensembles multipôles.Toutes les pinces pour fusibles sont fabriquées en cuivre étamé de haute conductivité, avec ou sans ressort pour les modèles de 30A, et 60A. Les pinces de 100A et plus sont renforcées par ressorts.