Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Mersen - Bloc-fusible 600V AC/DC Classe R 400A 1 pôle Boîtier fermeture clipsée en ligne - 64031R

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Bloc-fusible 600V AC/DC Classe R 400A 1 pôle Boîtier fermeture clipsée en ligne

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 1

  • tension nominale - 600 V

  • mode de pose - montage direct

  • pôle neutre sectionné simultanément - Non

  • affichage de défaillances optique - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Porte-fusibles 600V - Classe R

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

782001665067

Réf. Sonepar

00155665067

Réf. Fournisseur

64031R

Marque

Mersen

nombre de pôles:

1

tension nominale:

600 V

mode de pose:

montage direct

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

affichage de défaillances optique:

Non

profondeur d'encastrement:

368.3 mm

Bloc-fusible 600VAC 600VDC Classe R 400A 1 pôle Boîtier fermeture clipsée en ligne

Les Atouts de la gamme:

Les porte-fusibles de Classes H, K et R sont conçus pour tous les fusibles de Classes H, K et R à 250V et 600V. Un choix de connexions à vis, à plaques, à boite et à tige sur demande spéciale offre une grande variété de connexions pour conducteurs solides ou toronnés en cuivre ou en aluminium. Les isolateurs sont fabriqués de polycarbonate renforcé de fibre de verre (GPFC) avec une rigidité diélectrique supérieure à 2500V. Les porte-fusibles de 30A, 60A et 100A sont de conception spéciale permettant un assemblage rapide pour des configurations de 1-, 2-, ou 3-pôle pour former des ensembles multipôles.Toutes les pinces pour fusibles sont fabriquées en cuivre étamé de haute conductivité, avec ou sans ressort pour les modèles de 30A, et 60A. Les pinces de 100A et plus sont renforcées par ressorts.