Mersen - Bloc-fusible 600VAC 30A CQ/soudure 1/4" á vis - GPM-S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 1
tension nominale - 600 V
mode de pose - autre
pôle neutre sectionné simultanément - Non
affichage de défaillances optique - Non
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GPM Series
Voir tous les produits de cette gammeEAN
782001674304
Réf. Sonepar
00155674304
Réf. Fournisseur
GPM-S
Marque
Mersen
nombre de pôles:
1
tension nominale:
600 V
mode de pose:
autre
pôle neutre sectionné simultanément:
Non
affichage de défaillances optique:
Non
profondeur d'encastrement:
61.5 mm
Les Atouts de la gamme:
Les porte-fusibles de Mersen pour montage sur panneau GPM sont de dimensions adaptées aux fusibles de Classe CC et Midget (1 1/2" x 13/32"). Tous les supports 30A sont équipés d'isolants en PET pour une plus grande fiabilité et une facilité d'installation. De conception brevetée, les boîtiers acceptent les capuchons à vis ou à baïonnette. La configuration de la bride permet un montage avant ou arrière.



