Mersen - Bloc-fusible 600VAC 600VDC Classe CC 30A 1 pôle 11-11 Serti - FEC-11-11


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 1
tension nominale - 600 V
mode de pose - autre
pôle neutre sectionné simultanément - Non
affichage de défaillances optique - Non
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
FEC - Class CC
Voir tous les produits de cette sérieEAN
782001301118
Réf. Sonepar
00155301118
Réf. Fournisseur
FEC-11-11
Réf. Commerciale
Mersen
nombre de pôles:
1
tension nominale:
600 V
mode de pose:
autre
pôle neutre sectionné simultanément:
Non
affichage de défaillances optique:
Non
profondeur d'encastrement:
109.2 mm
Les Atouts de la gamme:
La ligne complète de porte fusibles en ligne unipolaire et bipolaire de Mersen est conçue pour fusibles de 1-1/2” X 13/32” (10X38mm) Midget ou de Classe CC. Ils sont conçus pour une installation rapide. Les vis et écrous captifs réduisent le temps d'installation éliminant leur besoin sur les chantiers. Trois joints d'étanchéité (O rings) par pôle donnent une étanchéité au compartiment du fusible. Les joints d'étanchéité captifs sont colorés (bleu pour un pôle et rouge pour double pôle permettent une identification rapide. Des gaines isolantes coniques en option peuvent être installées pour fournir une étanchéité à l'eau (en équipement standard sur les modèles avec rupture). Les deux modèles unipolaire et double pôle sont disponibles en version avec rupture, qui coupe la charge en toute sécurité lors d'un bris de lampadaire. Les fusibles restent à l'intérieur de leur compartiment étanche du coté charge. Une fois le lampadaire réinstallé, le porte-fusibles peut facilement être rebranché.