Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Mersen - Bloc-fusible 600VAC 600VDC Classe CC 30A 2 pôles 11-11 Serti - FEY-11-11

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Bloc-fusible 600VAC 600VDC Classe CC 30A 2 pôles 11-11 Serti

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 600 V

  • mode de pose - autre

  • pôle neutre sectionné simultanément - Non

  • affichage de défaillances optique - Non

  • profondeur d'encastrement - 109.2 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

782001301323

Réf. Sonepar

00155002576

Réf. Fournisseur

FEY-11-11

Marque

Mersen

tension nominale:

600 V

mode de pose:

autre

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

affichage de défaillances optique:

Non

profondeur d'encastrement:

109.2 mm

Bloc-fusible 600VAC 600VDC Classe CC 30A 2 pôles 11-11 Serti

Les Atouts de la gamme:

La ligne complète de porte fusibles en ligne unipolaire et bipolaire de Mersen est conçue pour fusibles de 1-1/2” X 13/32” (10X38mm) Midget ou de Classe CC. Ils sont conçus pour une installation rapide. Les vis et écrous captifs réduisent le temps d'installation éliminant leur besoin sur les chantiers. Trois joints d'étanchéité (O rings) par pôle donnent une étanchéité au compartiment du fusible. Les joints d'étanchéité captifs sont colorés (bleu pour un pôle et rouge pour double pôle permettent une identification rapide. Des gaines isolantes coniques en option peuvent être installées pour fournir une étanchéité à l'eau (en équipement standard sur les modèles avec rupture). Les deux modèles unipolaire et double pôle sont disponibles en version avec rupture, qui coupe la charge en toute sécurité lors d'un bris de lampadaire. Les fusibles restent à l'intérieur de leur compartiment étanche du coté charge. Une fois le lampadaire réinstallé, le porte-fusibles peut facilement être rebranché.