Mersen - Bloc-fusible 600VAC 600VDC Classe G 15A Module Vis à mâchoire renforcée - 40110G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 1
tension nominale - 600 V
mode de pose - rail DIN
pôle neutre sectionné simultanément - Non
affichage de défaillances optique - Non
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Porte-fusibles - Classe G
Voir tous les produits de cette gammeEAN
782001674632
Réf. Sonepar
00155674632
Réf. Fournisseur
40110G
Marque
Mersen
nombre de pôles:
1
tension nominale:
600 V
mode de pose:
rail DIN
pôle neutre sectionné simultanément:
Non
affichage de défaillances optique:
Non
largeur en nombre de modules:
1
profondeur d'encastrement:
77.5 mm
Les Atouts de la gamme:
Les porte-fusibles de Classe G de Mersen sont conçus pour tous les fusibles de Classe G à 15, 20, 30, et 60 ampères. Un choix de connexions à vis, à plaques, à boite offre une grande variété de connexions pour conducteurs solides ou toronnés en cuivre. Les isolateurs sont fabriqués de polycarbonate renforcé de fibre de verre (GFPC) avec une rigidité diélectrique supérieure à 2500V. Les portefusibles sont de conception spéciale permettant un assemblage rapide pour des configurations de 1-, 2-, ou 3-pôle et former des ensembles multi-pôles. Toutes les pinces de montage sont fabriquées en alliage de cuivre étamé de haute conductivité.



