Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mardi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Mersen - Bloc-fusible 600VAC Class CC 30A CQ/soudure 1/4" 1/4 de tour ? baïonnette - GPM-BRR

MERSEN FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 1

  • tension nominale - 600 V

  • mode de pose - autre

  • pôle neutre sectionné simultanément - Non

  • affichage de défaillances optique - Non

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

782001674328

Réf. Sonepar

00155674328

Réf. Fournisseur

GPM-BRR

Marque

Mersen

nombre de pôles:

1

tension nominale:

600 V

mode de pose:

autre

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

affichage de défaillances optique:

Non

profondeur d'encastrement:

61.5 mm

Bloc-fusible 600VAC 600VDC Class CC 30A Connexion rapide 1/4’’ / soudé 1/4 de tour – baïonnette Montage sur panneau

Les Atouts de la gamme:

Les porte-fusibles de Mersen pour montage sur panneau GPM sont de dimensions adaptées aux fusibles de Classe CC et Midget (1 1/2" x 13/32"). Tous les supports 30A sont équipés d'isolants en PET pour une plus grande fiabilité et une facilité d'installation. De conception brevetée, les boîtiers acceptent les capuchons à vis ou à baïonnette. La configuration de la bride permet un montage avant ou arrière.