Mersen - Bloc-fusible 600VAC/DC Classe G 15A 3P Plaque pression/machoire renforcée - 40123G


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 600 V
mode de pose - rail DIN
pôle neutre sectionné simultanément - Non
affichage de défaillances optique - Non
profondeur d'encastrement - 77.5 mm
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Porte-fusibles - Classe G
Voir tous les produits de cette sérieEAN
782001674694
Réf. Sonepar
00155674694
Réf. Fournisseur
40123G
Réf. Commerciale
Mersen
tension nominale:
600 V
mode de pose:
rail DIN
pôle neutre sectionné simultanément:
Non
affichage de défaillances optique:
Non
profondeur d'encastrement:
77.5 mm
Les Atouts de la gamme:
Les porte-fusibles de Classe G de Mersen sont conçus pour tous les fusibles de Classe G à 15, 20, 30, et 60 ampères. Un choix de connexions à vis, à plaques, à boite offre une grande variété de connexions pour conducteurs solides ou toronnés en cuivre. Les isolateurs sont fabriqués de polycarbonate renforcé de fibre de verre (GFPC) avec une rigidité diélectrique supérieure à 2500V. Les portefusibles sont de conception spéciale permettant un assemblage rapide pour des configurations de 1-, 2-, ou 3-pôle et former des ensembles multi-pôles. Toutes les pinces de montage sont fabriquées en alliage de cuivre étamé de haute conductivité.