Mersen - Bloc-fusible 600VAC/DC Classe G 20A 3P Plaque pression/machoire renforcée - 40223G

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Bloc-fusible 600VAC/DC Classe G 20A 3P Plaque pression/machoire renforcée

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 600 V

  • mode de pose - rail DIN

  • pôle neutre sectionné simultanément - Non

  • affichage de défaillances optique - Non

  • profondeur d'encastrement - 77.5 mm

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Porte-fusibles - Classe G

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

782001674830

Réf. Sonepar

00155674830

Réf. Fournisseur

40223G

Marque

Mersen

tension nominale:

600 V

mode de pose:

rail DIN

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

affichage de défaillances optique:

Non

profondeur d'encastrement:

77.5 mm

Bloc-fusible 600VAC 600VDC Classe G 20A 3 pôles Connexion à plaque de pression avec machoire renforcée

Les Atouts de la gamme:

Les porte-fusibles de Classe G de Mersen sont conçus pour tous les fusibles de Classe G à 15, 20, 30, et 60 ampères. Un choix de connexions à vis, à plaques, à boite offre une grande variété de connexions pour conducteurs solides ou toronnés en cuivre. Les isolateurs sont fabriqués de polycarbonate renforcé de fibre de verre (GFPC) avec une rigidité diélectrique supérieure à 2500V. Les portefusibles sont de conception spéciale permettant un assemblage rapide pour des configurations de 1-, 2-, ou 3-pôle et former des ensembles multi-pôles. Toutes les pinces de montage sont fabriquées en alliage de cuivre étamé de haute conductivité.