Mersen - Bloc-fusible 600VAC/DC Classe J 60A 1 pôle Boîtier à fermeture clipsée renforcée - 60606J

MERSEN FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 1

  • tension nominale - 600 V

  • mode de pose - montage direct

  • pôle neutre sectionné simultanément - Non

  • affichage de défaillances optique - Non

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

782001664206

Réf. Sonepar

00155211886

Réf. Fournisseur

60606J

Réf. Commerciale

Mersen

nombre de pôles:

1

tension nominale:

600 V

mode de pose:

montage direct

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

affichage de défaillances optique:

Non

profondeur d'encastrement:

101.6 mm

Bloc-fusible 600VAC 600VDC Classe J 60A 1 pôle Boîtier à fermeture clipsée renforcée

Les Atouts de la gamme:

Un choix de connexions à vis, à plaques de serrage, à boite et à tige sur demande spéciale, offre une grande variété de connexions pour conducteurs solides ou toronnés, en cuivre ou en aluminium. Les isolateurs sont fabriqués de polycarbonate renforcé de fibre de verre (GPFC) ou de phénolique avec une rigidité diélectrique supérieure à 2500V. Les porte-fusibles de 30A, 60A et le nouveau modèle SJ de 100A sont de conception spéciale permettant un assemblage rapide pour des configurations de 1-, 2-, ou 3-pôle pour former des ensembles multi-pôles. Toutes les pinces pour fusibles sont fabriquées en cuivre étamé à haute conductivité, avec ou sans ressort. Des options plus compactes sont maintenant disponibles en versions 30A et 100A tel que décrit dans les tableaux de sélection des produits.