Mersen - Bloc-fusible 600VAC/DC Classe T 30A 2P Plaque pression/machoire renforcée - 60327T


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 600 V
mode de pose - rail DIN
pôle neutre sectionné simultanément - Non
affichage de défaillances optique - Non
profondeur d'encastrement - 79.5 mm
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Porte-fusibles 600V - Classe T
Voir tous les produits de cette sérieEAN
782001675479
Réf. Sonepar
00155675479
Réf. Fournisseur
60327T
Réf. Commerciale
Mersen
tension nominale:
600 V
mode de pose:
rail DIN
pôle neutre sectionné simultanément:
Non
affichage de défaillances optique:
Non
profondeur d'encastrement:
79.5 mm
Les Atouts de la gamme:
Les porte-fusibles de Classe T de Mersen sont conçus pour tous les fusibles de Classe T jusqu'à 600V. Les isolateurs sont fabriqués de polycarbonate renforcé de fibre de verre (GPFC) ou en phénolique avec une rigidité diélectrique supérieure à 2500V. Mersen est le seul fabricant à offrir des porte-fusibles avec des connecteurs en cuivre.