Mersen - Bloc-fusible 600VAC/DC Classe T 60A 3pôles Boîtier à fermeture clipsée renforcée - 60608T

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Bloc-fusible 600VAC/DC Classe T 60A 3pôles Boîtier à fermeture clipsée renforcée

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • tension nominale - 600 V

  • mode de pose - rail DIN

  • pôle neutre sectionné simultanément - Non

  • affichage de défaillances optique - Non

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Porte-fusibles 600V - Classe T

Voir tous les produits de cette série

EAN

782001675608

Réf. Sonepar

00155675608

Réf. Fournisseur

60608T

Réf. Commerciale

Mersen

nombre de pôles:

3

tension nominale:

600 V

mode de pose:

rail DIN

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

affichage de défaillances optique:

Non

largeur en nombre de modules:

3

profondeur d'encastrement:

99.1 mm

Bloc-fusible 600VAC 600VDC Classe T 60A 3 pôles Boîtier à fermeture clipsée renforcée

Les Atouts de la gamme:

Les porte-fusibles de Classe T de Mersen sont conçus pour tous les fusibles de Classe T jusqu'à 600V. Les isolateurs sont fabriqués de polycarbonate renforcé de fibre de verre (GPFC) ou en phénolique avec une rigidité diélectrique supérieure à 2500V. Mersen est le seul fabricant à offrir des porte-fusibles avec des connecteurs en cuivre.